Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes NPT 3/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500665
  • Fabricant:4022835236160
Image 1
Ajouter à la liste

123,85 €/ Unitéhors TVA

149,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet extérieur
18 in
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
45 mm
Epaisseur
14 mm