Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes NPT 2' HSS-G

  • ERIKS:12504524
  • Fabricant:4022835635543
Image 1
Ajouter à la liste

393,00 €/ Unitéhors TVA

475,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
2 in
Pas de filetage, filet intérieur
11.5 in
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
160 mm
Longueur de filetage
44 mm
Diamètre d'arbre
36 mm
Tête carrée
29 mm