Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes NPT 2' HSS DIN223

  • ERIKS:12500673
  • Fabricant:4022835236542
Image 1
Ajouter à la liste

774,09 €/ Unitéhors TVA

936,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
2 in
Pas de filetage, filet extérieur
11.5 in
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
105 mm
Epaisseur
28 mm