Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes NPT 1' HSS-G

  • ERIKS:12504521
  • Fabricant:4022835635260
Image 1
Ajouter à la liste

111,55 €/ Unitéhors TVA

134,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet intérieur
11.5 in
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
38 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Tête carrée
20 mm