Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes NPT 1' HSS DIN223

  • ERIKS:12500670
  • Fabricant:4022835236269
Image 1
Ajouter à la liste

292,96 €/ Unitéhors TVA

354,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet extérieur
11.5 in
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
65 mm
Epaisseur
25 mm