Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes NPT 1/8 HSS-G

  • ERIKS:12504516
  • Fabricant:4022835635123
Image 1
Ajouter à la liste

27,59 €/ Unitéhors TVA

33,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
27 in
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
65 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm