Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes NPT 1/2 HSS-G

  • ERIKS:12504519
  • Fabricant:4022835635185
Image 1
Ajouter à la liste

53,19 €/ Unitéhors TVA

64,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
31 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Tête carrée
12 mm