Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes NPT 1/2 HSS DIN223

  • ERIKS:12500666
  • Fabricant:4022835236184
Image 1
Ajouter à la liste

128,02 €/ Unitéhors TVA

154,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet extérieur
14 in
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
45 mm
Epaisseur
18 mm