Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes NPT 1.1/4 HSS DIN223

  • ERIKS:12500671
  • Fabricant:4022835236344
Image 1
Ajouter à la liste

345,36 €/ Unitéhors TVA

417,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1.1/4 in
Pas de filetage, filet extérieur
11.5 in
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
75 mm
Epaisseur
26 mm