318,57 €/ Unitéhors TVA
385,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | NPT |
Dimension de filetage | 1.1/2 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 11.5 in |
Matériau | HSS |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 140 mm |
Longueur de filetage | 42 mm |
Diamètre d'arbre | 36 mm |
Tête carrée | 29 mm |