Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes NPT 1.1/2 HSS DIN223

  • ERIKS:12500672
  • Fabricant:4022835236429
Image 1
Ajouter à la liste

564,49 €/ Unitéhors TVA

683,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1.1/2 in
Pas de filetage, filet extérieur
11.5 in
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
90 mm
Epaisseur
27 mm