Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M8x0,75 HSS DIN223

  • ERIKS:12501495
  • Fabricant:4022835264248
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Série
Form B
Type
Round Die
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet extérieur
0.75 mm
Matériau
HSS
Modèle
Version pleine (Forme B)
Norme DIN
223
Diamètre
25 mm
Epaisseur
9 mm
Type de filetage
Filetage métrique fin ISO
Pas de filetage
0.75 mm
Diamètre extérieur
25 mm