Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M8 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503495
  • Fabricant:4022835361428
Image 1
Ajouter à la liste

30,17 €/ Unitéhors TVA

36,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
15 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm