3 175,76 €/ Unitéhors TVA
3 842,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | 72 |
Pas de filetage, filet intérieur | 4 mm |
Norme DIN | 2181 |
Matériau | HSS |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 240 mm |
Longueur de filetage | 60 mm |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Tête carrée | 39 mm |