Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M7 HSS-G ISO 529

  • ERIKS:12505212
  • Fabricant:4022835809401
Image 1
Ajouter à la liste

22,83 €/ Unitéhors TVA

27,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
7
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
66 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
7.1 mm
Tête carrée
5.6 mm