Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M60x2,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12502784
  • Fabricant:4022835281672
Image 1
Ajouter à la liste

843,56 €/ Unitéhors TVA

1 020,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
60
Pas de filetage, filet extérieur
2 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
105 mm
Epaisseur
22 mm