Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M6 HSS-E DIN371 gauche

  • ERIKS:12503043
  • Fabricant:4022835335382
Image 1
Ajouter à la liste

38,70 €/ Unitéhors TVA

46,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
371 gauche
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm