Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M5x0,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503862
  • Fabricant:4022835394044
Image 1
Ajouter à la liste

23,22 €/ Unitéhors TVA

28,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
12 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm
Tête carrée
2.7 mm