Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M5,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12502242
  • Fabricant:4022835274360
Image 1
Ajouter à la liste

15,68 €/ Unitéhors TVA

18,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5.5
Pas de filetage, filet extérieur
0.9 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
20 mm
Epaisseur
7 mm