Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M4x0,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12501485
  • Fabricant:4022835264125
Image 1
Ajouter à la liste

23,42 €/ Unitéhors TVA

28,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Série
Form B
Type
Round Die
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Dimension de filetage
4
Pas de filetage, filet extérieur
0.5 mm
Matériau
HSS
Modèle
Version pleine (Forme B)
Norme DIN
223
Diamètre
20 mm
Epaisseur
5 mm
Type de filetage
Filetage métrique fin ISO
Pas de filetage
0.5 mm
Diamètre extérieur
20 mm