Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M42x3,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504102
  • Fabricant:4022835397854
Image 1
Ajouter à la liste

645,08 €/ Unitéhors TVA

780,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
42
Pas de filetage, filet intérieur
3 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
200 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Tête carrée
24 mm