Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M4 HSS-G ISO 529 (80930)

  • ERIKS:12505209
  • Fabricant:4022835809302
Image 1
Ajouter à la liste

15,28 €/ Unitéhors TVA

18,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
53 mm
Longueur de filetage
13 mm
Diamètre d'arbre
4 mm
Tête carrée
2.5 mm