Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M4 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502965
  • Fabricant:4022835320418
Image 1
Ajouter à la liste

33,74 €/ Unitéhors TVA

40,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
7 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm