Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M4 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503849
  • Fabricant:4022835389309
Image 1
Ajouter à la liste

21,83 €/ Unitéhors TVA

26,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
13 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.1 mm