Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M3 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503848
  • Fabricant:4022835389262
Image 1
Ajouter à la liste

21,83 €/ Unitéhors TVA

26,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
11 mm
Diamètre d'arbre
2.2 mm