Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M28x1,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12501788
  • Fabricant:4022835266228
Image 1
Ajouter à la liste

125,05 €/ Unitéhors TVA

151,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
28
Pas de filetage, filet extérieur
1.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
65 mm
Epaisseur
18 mm