Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M25x1,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12501780
  • Fabricant:4022835266082
Image 1
Ajouter à la liste

109,37 €/ Unitéhors TVA

132,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
25
Pas de filetage, filet extérieur
1.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
55 mm
Epaisseur
16 mm