Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M18x1,5 HSS DIN223 gauche

  • ERIKS:12501249
  • Fabricant:4022835262367
Image 1
Ajouter à la liste

87,13 €/ Unitéhors TVA

105,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet extérieur
1.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
223 gauche
Diamètre
45 mm
Epaisseur
14 mm