Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M18 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503506
  • Fabricant:4022835362623
Image 1
Ajouter à la liste

136,95 €/ Unitéhors TVA

165,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm