Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M14x1,5 HSS DIN223 gauche

  • ERIKS:12501246
  • Fabricant:4022835262282
Image 1
Ajouter à la liste

57,96 €/ Unitéhors TVA

70,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet extérieur
1.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
223 gauche
Diamètre
38 mm
Epaisseur
10 mm