Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M14 HSS-E DIN376 gauche

  • ERIKS:12503054
  • Fabricant:4022835344544
Image 1
Ajouter à la liste

70,46 €/ Unitéhors TVA

85,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
376 gauche
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm