Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M12x1,25 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503869
  • Fabricant:4022835394211
Image 1
Ajouter à la liste

37,12 €/ Unitéhors TVA

44,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm