Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M12x1,25 HSS DIN223

  • ERIKS:12501509
  • Fabricant:4022835264460
Image 1
Ajouter à la liste

31,16 €/ Unitéhors TVA

37,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Série
Form B
Type
Round Die
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet extérieur
1.25 mm
Matériau
HSS
Modèle
Version pleine (Forme B)
Norme DIN
223
Diamètre
38 mm
Epaisseur
10 mm
Type de filetage
Filetage métrique fin ISO
Pas de filetage
1.25 mm
Diamètre extérieur
38 mm