60,54 €/ Unitéhors TVA
73,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 12 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.75 mm |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 150 mm |
Longueur de filetage | 29 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Tête carrée | 9 mm |