97,26 €/ Unitéhors TVA
117,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | 11 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1 mm |
Norme DIN | 374 gauche |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 90 mm |
Longueur de filetage | 20 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Tête carrée | 6.2 mm |