Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M11x1,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501504
  • Fabricant:4022835264408
Image 1
Ajouter à la liste

36,72 €/ Unitéhors TVA

44,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Série
Form B
Type
Round Die
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
11
Pas de filetage, filet extérieur
1 mm
Matériau
HSS
Modèle
Version pleine (Forme B)
Norme DIN
223
Diamètre
30 mm
Epaisseur
11 mm
Type de filetage
Filetage métrique fin ISO
Pas de filetage
1 mm
Diamètre extérieur
30 mm