Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M10x1,25 HSS-E DIN374 gauche

  • ERIKS:12503120
  • Fabricant:4022835348160
Image 1
Ajouter à la liste

83,36 €/ Unitéhors TVA

100,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
374 gauche
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm