Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M10x1,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501502
  • Fabricant:4022835264361
Image 1
Ajouter à la liste

24,41 €/ Unitéhors TVA

29,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Série
Form B
Type
Round Die
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Dimension de filetage
10
Pas de filetage, filet extérieur
1 mm
Matériau
HSS
Modèle
Version pleine (Forme B)
Norme DIN
223
Diamètre
30 mm
Epaisseur
11 mm
Type de filetage
Filetage métrique fin ISO
Pas de filetage
1 mm
Diamètre extérieur
30 mm