31,96 €/ Unitéhors TVA
38,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Série | Form B |
Type | Round Die |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Dimension de filetage | 10 |
Pas de filetage, filet extérieur | 0.5 mm |
Matériau | HSS |
Modèle | Version pleine (Forme B) |
Norme DIN | 223 |
Diamètre | 30 mm |
Epaisseur | 11 mm |
Type de filetage | Filetage métrique fin ISO |
Pas de filetage | 0.5 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |