Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M10 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503853
  • Fabricant:4022835389460
Image 1
Ajouter à la liste

42,67 €/ Unitéhors TVA

51,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm