Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes M10 HSS-E DIN371 gauche

  • ERIKS:12503046
  • Fabricant:4022835335467
Image 1
Ajouter à la liste

47,83 €/ Unitéhors TVA

57,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
371 gauche
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm