Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes G 3/4 HSS-E DIN5158

  • ERIKS:12504286
  • Fabricant:4022835554226
Image 1
Ajouter à la liste

178,64 €/ Unitéhors TVA

216,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet extérieur
14 in
Matériau
HSS-E
Norme DIN
5158
Diamètre
55 mm
Epaisseur
16 mm