Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes G 2' HSS DIN5158

  • ERIKS:12501057
  • Fabricant:4022835254546
Image 1
Ajouter à la liste

611,33 €/ Unitéhors TVA

739,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
2 in
Pas de filetage, filet extérieur
11 in
Matériau
HSS
Norme DIN
5158
Diamètre
105 mm
Epaisseur
22 mm