Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes G 1' HSS DIN5158 Gauche

  • ERIKS:12500971
  • Fabricant:4022835252269
Image 1
Ajouter à la liste

184,79 €/ Unitéhors TVA

223,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet extérieur
11 in
Matériau
HSS
Norme DIN
5158 gauche
Diamètre
65 mm
Epaisseur
18 mm