Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes BSW 5/8 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12504906
  • Fabricant:4022835715269
Image 1
Ajouter à la liste

52,60 €/ Unitéhors TVA

63,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
27 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm