Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes BSW 1' HSS DIN223

  • ERIKS:12500354
  • Fabricant:4022835224389
Image 1
Ajouter à la liste

84,95 €/ Unitéhors TVA

102,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet extérieur
8 in
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
55 mm
Epaisseur
22 mm