Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes bspt 3/8 HSS-G

  • ERIKS:12504527
  • Fabricant:4022835637165
Image 1
Ajouter à la liste

30,77 €/ Unitéhors TVA

37,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSPT
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
75 mm
Longueur de filetage
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm