Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes bspt 1/2 HSS-G

  • ERIKS:12504528
  • Fabricant:4022835637189
Image 1
Ajouter à la liste

38,70 €/ Unitéhors TVA

46,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSPT
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
31 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Tête carrée
12 mm