Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes BA 4 HSS-G ISO 529 (89404)

  • ERIKS:12505418
  • Fabricant:4022835894049
Image 1
Ajouter à la liste

36,92 €/ Unitéhors TVA

44,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BA
Dimension de filetage
4
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
50 mm
Longueur de filetage
13 mm
Diamètre d'arbre
3.55 mm
Tête carrée
2.8 mm