Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes BA 2 HSS-G ISO 529 (89402)

  • ERIKS:12505410
  • Fabricant:4022835894025
Image 1
Ajouter à la liste

36,92 €/ Unitéhors TVA

44,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BA
Dimension de filetage
2
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
58 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
5 mm
Tête carrée
4 mm